Μονάδα συγκράτησης ENPAC 5460-YE-D IBC, με αποστράγγιση, μήκος 57 ιντσών, κίτρινο | AH3CKP 31DM16

ENPAC 5460-YE-D IBC Containment Unit, With Drain, 57 Inch Length, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3CKP Μοντέλο: 5460-YE-DCross Ref: 31DM16

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,941.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα περιορισμού IBC
ΣτραγγίζουμεΝαι
Ύψος47 "
Μήκος57 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόHDPE
Τύπος ανοίγματοςΧωρίς κάλυψη
Χωρητικότητα διαρροής275 gal.
Πλάτος57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.75
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)144.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Καλυμμένο / Ακάλυπτο: Ακάλυπτο
    • Αριθμός IBC: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΣτραγγίζουμεΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΧωρητικότητα διαρροήςΤιμή
ENPAC 5469-YE IBC Containment Unit, 29-1/2 Inch Size, HDPE, Yellow | AD9JYN 4TAL1 5469-YE80.5 "Κίτρινο-29.5 "73 "8000 λίβρεςΠολυαιθυλένιο385 gal.€2,927.87
RFQ
ENPAC 5275-BK-D Poly Tank Containment Unit, 275 Gallon Capacity, With Drain, Μαύρο | AH3CKF 31DL68 5275-ΒΚ-Δ45 "-Ναι36 "83 "-HDPE275 gal.€1,134.93
RFQ
ENPAC 5550-BK-D Poly Tank Containment Unit, 550 Gallon Capacity, With Drain, Μαύρο | AH3CKG 31DL69 5550-ΒΚ-Δ71 "-Ναι32 "113 "-HDPE750 gal.€1,694.74
RFQ
ENPAC 5460-YE IBC Containment Unit, 275 Gallon Spill Capacity, Yellow, HDPE | AH3CKN 31DM15 5460-YE57 "-Οχι47 "57 "3000 λίβρεςHDPE275 gal.€2,878.58
ENPAC 5480-YE IBC Containment Unit, 750 Gallon Spill Capacity, Yellow, HDPE | AH3CKR 31DM18 5480-YE71 "-Οχι32 "113 "8000 λίβρεςHDPE750 gal.€5,064.87
RFQ
ENPAC 5480-YE-D Μονάδα συγκράτησης IBC, με κίτρινο χρώμα | AH3CKT 31DM19 5480-ΕΕ-Δ71 "-Ναι32 "113 "8000 λίβρεςHDPE750 gal.€5,168.55
RFQ
ENPAC 5482-YE IBC Containment Unit, 385 Gallon Spill Capacity, Yellow, HDPE | AH3CKU 31DM20 5482-YE110 "-Οχι20 "55 "10,000 λίβρεςHDPE385 gal.€3,220.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 5460-YE-D IBC Containment Unit, With Drain, 57 Inch Length, Yellow
€2,941.35 /μονάδα