ENPAC 5460-TARP Tarp Cover, 80 Inch Length, 76 Inch Width, 74 Inch Height, PVC, Yellow | AG2BLH 31DM74

ENPAC Κάλυμμα 5460-TARP Tarp, 80 ίντσες μήκος, 76 ίντσες πλάτος, 74 ίντσες ύψος, PVC, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2BLH Μοντέλο: 5460-TARPCross Ref: 31DM74

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,186.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος74 "
Μήκος80 "
ΥλικόPVC
Πλάτος76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ6306120000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
ENPAC 5275-TARP Tarp Cover, Poly-tank, 275 Gallon Containment Unit | AC7ELM 38E806 5275-TARP45.5 "82.5 "Πολυεστέρας με επικάλυψη βινυλίου45 "€706.22
ENPAC 5469-TARP Tarp Cover Cover, Vinyl Coated Polyester, For IBC 2000i | AC7ELN 38E807 5469-TARP74 "80 "Πολυεστέρας με επικάλυψη βινυλίου76 "€1,099.74
ENPAC 5480-TARP Tarp Cover Cover, Vinyl Coated Polyester, For Double IBC 4000i | AC7ELP 38E808 5480-TARP50.5 "115 "Πολυεστέρας με επικάλυψη βινυλίου75 "€1,268.07
ENPAC 5550-TARP Tarp Cover, Poly-tank, 550 Galllon Containment Unit | AC7ELQ 38E809 5550-TARP50.5 "115 "Πολυεστέρας με επικάλυψη βινυλίου75 "€760.06
Κάλυμμα Tarp ENPAC 5117-TARP, μήκος 60 ιντσών, πλάτος 40 ίντσες, ύψος 44 ίντσες, PVC, κίτρινο | AG2BLC 31DM68 5117-TARP44 "60 "PVC40 "€443.38
ENPAC 5001-TARP Tarp Cover, 56.5 Inch Length, 56.5 Inch Width, 44 Inch Height, PVC, Yellow | AG2BLD 31DM70 5001-TARP44 "57 "PVC57 "€557.25
Κάλυμμα Tarp ENPAC 5102-TARP, μήκος 100 ιντσών, πλάτος 31 ίντσες, ύψος 43 ίντσες, PVC, κίτρινο | AG2BLE 31DM71 5102-TARP43 "100 "PVC31 "€684.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC Κάλυμμα 5460-TARP Tarp, 80 ίντσες μήκος, 76 ίντσες πλάτος, 74 ίντσες ύψος, PVC, κίτρινο
€1,186.00 /μονάδα