ENPAC 4904-BK Spillpal, Standard, 12 x 39 x 4.5 ίντσες Μέγεθος | AC7EGE 38E673

ENPAC 4904-BK Spillpal, Standard, Μέγεθος 12 x 39 x 4.5 ίντσες

Είδος: AC7EGE Μοντέλο: 4904-BKΣταυρός: 38E673
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,130.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSperm Containment Berm
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος4.5 "
Μήκος39ft.
ΥλικόΒιομηχανικό ύφασμα
Χωρητικότητα διαρροής1310 gal.
Πλάτος12ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΧωρητικότητα διαρροήςΤιμή
ENPAC 4904-YE Spillpal, Economy, 12 x 39 x 4.5 ίντσες Μέγεθος | AC7EGD 38E672 4904-YEΚίτρινο30ft.1310 gal.€3,372.89
RFQ
ENPAC 4904-TN Spillpal, Heavy Duty, 12 x 41 x 4.5 ίντσες Μέγεθος | AC7EGF 38E674 4904-ΤΝTan39ft.1380 gal.€6,275.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 4904-BK Spillpal, Standard, Μέγεθος 12 x 39 x 4.5 ίντσες
€4,130.37 /μονάδα