Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM TB44B69A Μετρητής ωρών 3 οπών στρογγυλό LCD | AF6UDX 20JN03

ENM TB44B69A Ωρομετρητής 3 οπών Στρογγυλή LCD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6UDX Μοντέλο: TB44B69AΣταυρός: 20JN03
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
€34.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 βαθμοί έως 159 βαθμοί
Πρόσωπο Bezel (In.)2.23
Τύπος προσώπου BezelΓύρος 3 οπών
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)1.42
Βάθος0.94 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε99999.9
ταιριάζειΆνοιγμα διαμέτρου 2.0 "
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής2 "dia.
Hz50/60
Τύπος εισόδουElectrical
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέθοδος τοποθέτησηςΦλάντζα
Αξιολόγηση NEMA4,4Χ, 12
Αριθμός ψηφίων6
Επαναφορά τύπουΜη επανεγκατεστημένο
Θερμ. Εύρος-22 βαθμοί έως 159 βαθμοί
Τύπος τερματικούΦτυάρι
Χρονικό εύρος (Ώρες)από 0 έως 99,999
Περιοχή χρονοδιακόπτηαπό 0 έως 99,999.9
Χαρακτηριστικάοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση115 έως 265 VAC / DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9106908500

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
ENM TB44B65A Ωρομετρητής 3 οπών Στρογγυλή LCD | AF6UDY 20JN04 TB44B65A4.5 έως 60 VAC / DC€42.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM TB44B69A Ωρομετρητής 3 οπών Στρογγυλή LCD
€34.18 /μονάδα