Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM T1141BB Ωρομετρητής LCD Flush Ορθογώνιο | AC2YWA 2PAR6

ENM T1141BB Hour Meter Lcd Flush Rectangular

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YWA Μοντέλο: T1141BBCross Ref: 2PAR6
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
€34.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 έως 149 F
Πρόσωπο Bezel (In.)X 1.72 1.22
Τύπος προσώπου BezelΟρθογώνια έκπλυση
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)0.82
Βάθος0.51 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε99999.9
ταιριάζει1.45 "x0.95"
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής1.45 "x 0.95"
Τύπος εισόδουElectrical
Μήκος1.22 "
ΥλικόABS
Μέθοδος τοποθέτησηςΦλάντζα
Αριθμός ψηφίων6
Επαναφορά τύπουΑπομακρυσμένο σήμα
Θερμ. Εύρος-22 έως 149 F
Τύπος τερματικούΦτυάρι
Χρονικό εύρος (Ώρες)από 0 έως 99,999
Περιοχή χρονοδιακόπτηαπό 0 έως 99,999.9
Χαρακτηριστικάοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση4.5 έως 28 VDC
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςταιριάζειΜήκοςΕπαναφορά τύπουΤάσηΤιμή
ENM T1140EB Ωρομετρητής LCD Flush Ορθογώνιο | AC2YWW 2PAX2 Τ1140ΕΒ1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Μη επανεγκατεστημένο115 VAC€34.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM T1141BB Hour Meter Lcd Flush Rectangular
€34.44 /μονάδα