Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE5420SG, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/3, 5 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KTA 26VZ35

ENERPAC ZE5420SG Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/3, χρησιμοποιήσιμο λάδι 5 γαλονιών, 10000 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KTA Μοντέλο: ZE5420SGCross Ref: 26VZ35

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€24,557.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
Συμβατότητα κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Διάσταση A7.1 "
Διάσταση Β16.5 "
Διάσταση C16.6 "
Διάσταση D19.7 "
Διάσταση Δ119.2 "
Διάσταση Ε15.6 "
Διάσταση Η224.6 "
ΚύκλοςΕπέκταση
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση120 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP3 hp
Στροφές κινητήρα1750 RPM
Ρυθμός ροής εξόδου @ 100 psi850 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 10000 psi120 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 5000 psi123 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 700 psi825 cu. σε./min
Φάση3
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Έλεγχος αντλίαςΚρεμαστό κόσμημα
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1000 έως 10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής1201 cu. σε.
Τάση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας24V DC
Επίπεδο ήχου75 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού5 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΗλεκτρομαγνητική
Τύπος βαλβίδας4-Way, 3-Position, Tandem Center
Τάση208 σε 240V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.255
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8413500050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΈλεγχος αντλίαςΤάση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδαςΛειτουργία βαλβίδαςΛειτουργία βαλβίδαςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
ENERPAC ZE5110DG Electric Hydraulic Pump, Solenoid Dump Valve 3/2, Usable Oil 2.5 Gallon, 10000 PSI | AF8KRJ 26VZ20 ZE5110DG23.6 "Ενιαία δράση6.2 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€14,235.13
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE5120DG, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 5 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KRK 26VZ21 ZE5120DG-Ενιαία δράση7.1 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€21,590.69
ENERPAC ZE5210LG Electric Hydraulic Pump, 3/2 Manual Valve, 2.5 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KRL 26VZ22 ZE5210LG23.6 "Ενιαία δράση6.2 "Χειροκίνητο-Προώθηση/ΑνάσυρσηΧειροκίνητο3-way, 2-position€12,886.37
ENERPAC ZE5210MG Υδραυλική Αντλία Ηλεκτρική Επαγωγή | AF8KRM 26VZ23 ZE5210MG--------€11,040.76
ENERPAC ZE5220LG Υδραυλική αντλία ηλεκτρική επαγωγή | AF8KRN 26VZ24 ZE5220LG--------€13,204.22
ENERPAC ZE5220MG Υδραυλική Αντλία Ηλεκτρική Επαγωγή | AF8KRP 26VZ25 ZE5220MG--------€16,814.70
ENERPAC ZE5310SG Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/3, 2.5 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI | AF8KRQ 26VZ26 ZE5310SG23.6 "Ενιαία δράση6.2 "Κρεμαστό κόσμημα24V DCΠροώθηση/ Κρατήστε/ ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-Way, 3-Position, Tandem Center€15,949.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC ZE5420SG Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/3, χρησιμοποιήσιμο λάδι 5 γαλονιών, 10000 PSI
€24,557.51 /μονάδα