Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC VA2 Βαλβίδα ανάρτησης ελέγχου 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWP 25TV85

ENERPAC VA2 Control Snubber Valve 3/8-18 4 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DWP Μοντέλο: VA2Cross Ref: 25TV85
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
€615.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος βαλβίδας ψαλιδιού
ΣώμαΑτσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Ύψος2.625 "
Μήκος2.75 "
Μέγιστη. Ροή4 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM4
Μέγιστη. Ρυθμός ροής4 gpm
Αριθμός θέσεων2
Αριθμός τρόπων2
Μέγεθος θύρας3 / 8 "-18
Τύπος θύραςNPTF
Εύρος πίεσης0 έως 10,000 psi
ΧαρακτηριστικάΈλεγχος Snubber
Τύπος βαλβίδαςΈλεγχος Snubber

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελέγξτε την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας: 1600 (PSI) στη μέγιστη πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος θύραςΤιμή
ENERPAC V91 Βαλβίδα ψαλιδιού ελέγχου 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWN 25TV84 V911 / 2 "€526.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC VA2 Control Snubber Valve 3/8-18 4 GPM
€615.33 /μονάδα