ENERPAC SWi1214TMSTDSPB Φλάντζα Spreader | CF2DVX 55PV77

ENERPAC SWi1214TMSTDSPB Φλάντζα Spreader

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2DVX Μοντέλο: SWi1214TMSTDSPBCross Ref: 55PV77

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,690.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας φλάντζας
Χωρητικότητα140 kN
Διαστάσεις υπόθεση22.8 "x 13.0" x 6.5 "
Πλάτος γνάθου2.36 "
Μέγιστη. Ροπή λειτουργίας130 lbs.
Μέγιστη. Εξάπλωση4.1 "
Πηγή ενέργειαςΜηχανικός
Εκκαθάριση συμβουλής0.24 "
ΧαρακτηριστικάΣετ μονής σφήνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Χώρα ΠροέλευσηςUK

Λεπτομέρειες:

Ο διανομέας φλάντζας Enerpac SWI1214TMSTDSPB έχει σχεδιαστεί για να απλώνει μηχανικά τις αρθρώσεις φλάντζας δημιουργώντας έως και 14 τόνους διαχωριστικής δύναμης. Είναι τέλειο για το άπλωμα μικρών, μεσαίων ή μεγάλων φλαντζωτών αρμών με ελάχιστη προσπάθεια.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά.
  • Διαθέτει περιστρεφόμενη λαβή για να διευκολύνει την οριζόντια ή κάθετη εξάπλωση. Η λαβή μπορεί να αφαιρεθεί για βελτιωμένη πρόσβαση.
  • Έρχεται με στενά δόντια γνάθου και επιτρέπει τη γρήγορη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση για εύκολη συντήρηση.
  • Αυτός ο διασκορπιστής παρέχει χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως αυξημένο βάθος βήματος στα επάνω σκαλοπάτια για ασφαλές κράτημα, χωρίς σημεία τσιμπήματος στα δάχτυλα και σφυρήλατα βασικά εξαρτήματα για μέγιστη αξιοπιστία.
  • Διαθέτει διάκενο από το άκρο 6 mm και μέγιστο άνοιγμα 103.5 mm.
  • Το σετ περιλαμβάνει μια σφηνοκεφαλή μηχανικής φλάντζας, έναν μηχανικό κύλινδρο, ένα δυναμόκλειδο με υποδοχή 22 mm, ένα ζεύγος κλιμακωτών και ασφαλιστικών μπλοκ (το καθένα), κορδόνι ασφαλείας (39 ίντσες) και εξαγωνικό κλειδί.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του σχεδιασμού σφήνας αλληλοεμπλοκής;

A. Το Enerpac SWI1214TMSTDSPB διαθέτει μια μοναδική σχεδίαση αλληλασφάλισης σε κάθε βήμα για την αύξηση της απόστασης διασποράς ενώ παράλληλα αποκτά ευκολότερη πρόσβαση μεταξύ τυχόν εναπομεινάντων μπουλονιών στο εσωτερικό της φλάντζας.

Ε. Τι είναι το κορδόνι ασφαλείας;

A. Αυτό το αξεσουάρ ασφαλείας παρέχει ασφαλή βίδα χωρίς χέρια κατά το χειρισμό των φλάντζες σωλήνων.

Ερ. Ποιο είναι το πλεονέκτημα μιας χυτευμένης πλαστικής λαβής;

A. Ο μηχανικός διασκορπιστής Enerpac διαθέτει χυτευμένη πλαστική λαβή για μέγιστη άνεση κατά την εργασία σε σωλήνες με βαριά φλάντζα. Εξαλείφει την καταπόνηση και την κούραση που προκαλείται από τη συνεχή λειτουργία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
ENERPAC SWI2025TEMAXEX Υδραυλική σφήνα εξάπλωσης φλάντζας, κιτ Maxi | CM9LYF SWI2025TEMAXEXΦλάντζα σφήνα€17,640.67
ENERPAC SWI2025TEMAXSPB Καινοτόμο Υδραυλικό Σφήνα Διασποράς Φλάντζας, κιτ Maxi | CM9LYG SWI2025TEMAXSPBΦλάντζα σφήνα€16,334.37
ENERPAC SWI2025TEMINEX Υδραυλική σφήνα διασποράς φλάντζας, μίνι κιτ | CM9LYH SWI2025TEMINEXΦλάντζα σφήνα€7,049.13
ENERPAC SWI2025TEMINSPB Καινοτόμο Υδραυλική Σφήνα Διασποράς Φλάντζας, Μίνι Κιτ | CM9LYJ SWI2025TEMINSPBΦλάντζα σφήνα€6,609.37
ENERPAC SWI2025TESTDEX Υδραυλική σφήνα διασποράς φλάντζας, στάνταρ κιτ | CM9LYK SWI2025TESTDEXΦλάντζα σφήνα€9,553.00
ENERPAC SWI2025TESTDSPB Καινοτόμος Υδραυλική Σφήνα Διασποράς Φλάντζας, Standard Kit | CM9LYL SWI2025TESTDSPBΦλάντζα σφήνα€8,823.96
ENERPAC SWI2025TISTDEX Ενσωματωμένη σφήνα διασποράς υδραυλικής φλάντζας, τυπικό κιτ | CM9LYM SWI2025TISTDEXΦλάντζα σφήνα€9,553.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC SWi1214TMSTDSPB Φλάντζα Spreader
€5,690.90 /μονάδα