ENERPAC STP35H Υδραυλικό Σετ διάτρησης και κανονικής μήτρας με αντλία χειρός, 35 τόννων | AH2DVB 25TV45

ENERPAC STP35H Υδραυλική διάτρηση και τυπική μήτρα με αντλία χειρός, 35 τόνοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2DVB Μοντέλο: STP35HCross Ref: 25TV45

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€27,704.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σετ διάτρησης
Χωρητικότητα35 τόνοι.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Σχήμα τρύπαςΚύκλος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ικανότητα λαδιού4.58 cu. σε.
Πηγή ενέργειαςαντλία χέρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.9125
Ύψος πλοίου (cm)33.07
Μήκος πλοίου (cm)66.29
Πλάτος πλοίου (cm)38.25
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυχρής έλασης C-1018: 0.38, 0.50
    • Βραστήρα: 0.44 ", 0.50"
    • Hot-Rolled C-1050: .31, .4, .44
    • Hot Rolled C-1095: .19, .25
    • Hot Rolled C-1095 Ανόπτηση: .31, .38
    • Ήπια Α-7: .44, .5
    • Ανοξείδωτο 302 Ανόπτηση: .31, .4, .44
    • Ανοξείδωτο 304 Hot Rolled: .31, .4, .44
    • Ανοξείδωτο 316 ψυχρής έλασης: .31, .4, .44
    • Δομική Α-36: .38, .5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΤιμή
ENERPAC STP35A Υδραυλικό Σετ διάτρησης και κανονικής μήτρας με αντλία αέρα, 35 τόνους | AH2DVA 25TV44 STP35AΑντλία αέρα€29,993.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC STP35H Υδραυλική διάτρηση και τυπική μήτρα με αντλία χειρός, 35 τόνοι
€27,704.58 /μονάδα