ENERPAC SP35SP Punch And Dump Pump, 35 Ton, Μέγεθος 3/8 ίντσες | AH2DVH 25TV51

ENERPAC SP35SP Punch And Dump Pump, 35 Ton, Μέγεθος 3/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DVH Μοντέλο: SP35SPCross Ref: 25TV51

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€36,555.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διάτρησης και απορρίψεων
Χωρητικότητα35 τόνοι.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Σχήμα τρύπαςΚύκλος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ικανότητα λαδιού4.58 cu. σε.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρική αντλία
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)61.01
Πλάτος πλοίου (cm)45.77
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυχρής έλασης C-1018: 0.38, 0.50
    • Βραστήρα: 0.44 ", 0.50"
    • Hot-Rolled C-1050: .31, .4, .44
    • Hot Rolled C-1095: .19, .25
    • Hot Rolled C-1095 Ανόπτηση: .31, .38
    • Ήπια Α-7: .44, .5
    • Ανοξείδωτο 302 Ανόπτηση: .31, .4, .44
    • Ανοξείδωτο 304 Hot Rolled: .31, .4, .44
    • Ανοξείδωτο 316 ψυχρής έλασης: .31, .4, .44
    • Δομική Α-36: .38, .5

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC SP35SP Punch And Dump Pump, 35 Ton, Μέγεθος 3/8 Inch
€36,555.84 /μονάδα