Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC SCK1 Βαλβίδα ελέγχου 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWV 25TV90

ENERPAC Βαλβίδα ελέγχου SCK1 3/8-18 4 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DWV Μοντέλο: SCK1Cross Ref: 25TV90

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3,756.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
ΣώμαΑτσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Ύψος2.5 "
Μήκος5.57 "
Μέγιστη. Ροή4 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM4
Μέγιστη. Ρυθμός ροής4 gpm
Αριθμός τρόπων2
Μέγεθος θύρας3 / 8 "-18
Τύπος θύραςNPTF
Εύρος πίεσης0 έως 10000 psi
ΧαρακτηριστικάΈλεγχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελέγξτε την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας: 1600 (PSI) στη μέγιστη πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος θύραςΤύπος θύραςΤιμή
ENERPAC V72 Πιλότος βαλβίδας ελέγχου με λειτουργία 10 Gpm | AE6TGL 5UXD0 V725000 psiΣΑΕ # 4-€1,653.19
ENERPAC V17 Βαλβίδα ελέγχου 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWJ 25TV79 V1710000 psi3 / 8 "NPT€539.48
ENERPAC V42 Βαλβίδα αντεπιστροφής με πιλοτική λειτουργία | CM9MAA V42---€1,655.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Βαλβίδα ελέγχου SCK1 3/8-18 4 GPM
€3,756.07 /μονάδα