Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RW102, Χωρητικότητα 11180 lbs, Μήκος διαδρομής 2.18 ίντσες | AF7YLG 23NP44

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RW102, χωρητικότητα 11180 lbs, μήκος διαδρομής 2.18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YLG Μοντέλο: RW102Κωδ. Cross: 23NP44
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
€978.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Χωρητικότητα κυλίνδρου Advance στα 5000 psi11180 lbs.
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.23 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση A6.97 "
Διάσταση Β4.79 "
Διάσταση C4.53 "
Διάσταση D2.25 "
Διάσταση Δ12 1/4"-14 UNS
Διάσταση F1.5 "
Διάσταση G1 / 4 "-18
Διάσταση Η0.75 "
Διάσταση J1.38 "
Διάσταση Κ1 "-8 UNC
Διάσταση L1.15 "
Διάσταση Τ0.68 "
Διάσταση U1.56 "
Διάσταση V1/3 "-18 UNC
Διάσταση Ζ0.49 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας600 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού4.75 cu. σε.
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Κτύπημα2.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.22
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)11.53
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8412210075

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση FΧωρητικότητα κυλίνδρου Advance στα 5000 psiΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΔιάσταση GΔιάσταση JΔιάσταση ΤΔιάσταση UΔιάσταση VΤιμή
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RW101, Χωρητικότητα 11180 lbs, Μήκος διαδρομής 0.99 ίντσες | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 lbs.2.23 τ.μ.1 / 4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC€774.07
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RW104, Χωρητικότητα 11180 lbs, Μήκος διαδρομής 4.18 ίντσες | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 τ.μ.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€834.00
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RW106, Χωρητικότητα 11180 lbs, Μήκος διαδρομής 6.11 ίντσες | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 τ.μ.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€981.87
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RW50, Χωρητικότητα 4970 lbs, Μήκος διαδρομής 0.62 ίντσες | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 lbs.0.99 τ.μ.3 / 8 "-18--1.12 "0.22 "€599.85
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RW51, Χωρητικότητα 4970 lbs, Μήκος διαδρομής 1.01 ίντσας | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 τ.μ.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€637.60
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RW53, Χωρητικότητα 4970 lbs, Μήκος διαδρομής 3.17 ίντσες | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 lbs.0.99 τ.μ.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€689.19
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RW55, Χωρητικότητα 4970 lbs, Μήκος διαδρομής 5.17 ίντσες | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 τ.μ.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€678.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RW102, χωρητικότητα 11180 lbs, μήκος διαδρομής 2.18 ίντσες
€978.40 /μονάδα