Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου ENERPAC RACH206, 20 τόνοι, Μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες | AF7YJR 23NP03

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου RACH206, 20 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YJR Μοντέλο: RACH206Κωδ. Cross: 23NP03

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,327.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςM6
Βάση προς Advance Port1.14 "
Χωρητικότητα20 τόνοι.
Center Hole Dia.1.06 "
Σύμπτυξη ύψους12.41 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.95 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου5.07 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος18.32 "
φινίρισμαανοδιωμένο
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου25.4 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού29.94 cu. σε.
Εκτός Dia.3.93 "
Έμβολο Dia.2.17 "
Τύπος εμβόλουΚοίλος
Διάμετρος σέλας2.17 "
Προεξοχή σέλας από Plunger0.4 "
Κτύπημα5.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.08
Ύψος πλοίου (cm)15.39
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)12.8
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςΒάση προς Advance PortΔιάμετρος σέλαςΠροεξοχή σέλας από PlungerΚτύπημαΧωρητικότηταΔιάμετρος κυλίνδρουΤιμή
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACH1006 Hollow Plunger, 100 Ton, 5-29/32 Inch Μήκος διαδρομής | AF7YJP 23NP01 RACH10069.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 τόνοι.7.28 "€20,462.36
Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου ENERPAC RACH202, 20 τόνοι, Μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες | AF7YJQ 23NP02 RACH2023.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "1.97 "20 τόνοι.2.95 "€4,968.69
Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου ENERPAC RACH302, 30 τόνοι, Μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες | AF7YJT 23NP04 RACH3025.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 τόνοι.3.74 "€5,903.05
Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου ENERPAC RACH306, 30 τόνοι, Μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες | AF7YJU 23NP05 RACH3065.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 τόνοι.3.74 "€7,594.27
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACH604 Hollow Plunger, 60 Ton, 3-15/16 Inch Μήκος διαδρομής | AF7YJV 23NP06 RACH6047.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 τόνοι.5.12 "€10,743.34
Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου ENERPAC RACH606, 60 τόνοι, Μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες | AF7YJW 23NP07 RACH6067.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 τόνοι.5.12 "€11,097.70
ENERPAC RACH10010 κύλινδρος, 100 τόνοι, 10 ίντσες, κοίλο, αλουμίνιο | CM9KYG RACH10010--------€21,691.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου RACH206, 20 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες
€6,327.84 /μονάδα