Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC RAC206 Υδραυλικός κύλινδρος, 20 τόνοι, 5-29/32 ίντσες μήκος διαδρομής | AF7YJM 23NN98

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RAC206, 20 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YJM Μοντέλο: RAC206Cross Ref: 23NN98
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
€3,256.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης2.76 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςM6
Βάση προς Advance Port1.07 "
Χωρητικότητα20 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους10.79 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.48 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου4.83 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος16.7 "
φινίρισμαανοδιωμένο
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου24.2 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού28.55 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.43 "
Προαιρετική κλίση σέλας.2.17 "
Εκτός Dia.3.35 "
Έμβολο Dia.1.97 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.61 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.12 "
Κτύπημα5.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.99
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Διάμετρος σέλαςΚτύπημαΤιμή
ENERPAC RAC1006 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, 5-29/32 ίντσες μήκος διαδρομής | AD9DTX 4PU58 RAC1006131.14 cu. σε.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€7,595.08
ENERPAC RAC304 Υδραυλικός κύλινδρος, 30 τόνοι, 3-15/16 ίντσες μήκος διαδρομής | AD9DTY 4PU59 RAC30426.99 cu. σε.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "€2,974.20
ENERPAC RAC306 Υδραυλικός κύλινδρος, 30 τόνοι, 5-29/32 ίντσες μήκος διαδρομής | AD9DTZ 4PU60 RAC30640.48 cu. σε.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "€3,449.20
ENERPAC RAC504 Υδραυλικός κύλινδρος, 50 τόνοι, μήκος διαδρομής 3-15/16 ίντσες | AD9DUA 4PU61 RAC50443.3 cu. σε.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€3,918.50
ENERPAC RAC506 Υδραυλικός κύλινδρος, 50 τόνοι, 5-29/32 ίντσες μήκος διαδρομής | AD9DUB 4PU62 RAC50664.95 cu. σε.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€4,033.48
ENERPAC RAC1008 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 7-7/8 ίντσες | AF7YJH 23NN94 RAC1008174.64 cu. σε.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "€11,082.80
ENERPAC RAC1506 Υδραυλικός κύλινδρος, 150 τόνοι, 5-29/32 ίντσες μήκος διαδρομής | AF7YJJ 23NN95 RAC1506207.91 cu. σε.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€15,867.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RAC206, 20 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες
€3,256.82 /μονάδα