ENERPAC P-392FP Ποδοκίνητη Αντλία μονής δράσης, 10000 Psi, Λαβή από Fiberglass | AC3DXV 2RV20

ENERPAC P-392FP Foot Pump μονής δράσης, 10000 Psi, Λαβή από Fiberglass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DXV Μοντέλο: P-392FPCross Ref: 2RV20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,529.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία ποδιών
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση0.151 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό
Μέγιστη. Χειριστείτε την προσπάθεια125 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Αριθμός σταδίων2
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 1ο Στάδιο0.687 cu. σε.
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 2ο Στάδιο0.151 cu. σε.
Διαδρομή εμβόλου1"
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο200 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής30 cu. σε.
Τύπος ταχύτηταςΔύο Ταχύτητες
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού30 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.685
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υδραυλική αντλία υψηλής πίεσης που χρησιμοποιείται για ανύψωση, βίδωμα ή εφαρμογή πίεσης χωρίς χέρια
    • Η εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης προστατεύει την αντλία από υπερφόρτωση
    • Εξοπλισμένο με κλείδωμα πεντάλ ποδιών και διαθέτει ελαφριά κατασκευή για εύκολη ευελιξία
    • Η μεγάλη βαλβίδα απελευθέρωσης ποδιών παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο της καθόδου φορτίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC P-392FP Foot Pump μονής δράσης, 10000 Psi, Λαβή από Fiberglass
€1,529.34 /μονάδα