Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC A15 V-base για 10 Ton Rc Κύλινδροι | AE2LWD 4YDN7

ENERPAC Βάση A15 V για κυλίνδρους Rc 10 Τόνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LWD Μοντέλο: A15Cross Ref: 4YDN7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€214.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒ-βάση
Χωρητικότητα κυλίνδρου5.0 τόνοι.
Χωρητικότητα κυλίνδρου με προσάρτημα5 τόνοι.
Διάσταση A1 1/4"-11 1/2 NPT
Διάσταση Β2.13 "
Διάσταση C2.25 "
Διάσταση D2.13 "
Για χρήση με χωρητικότητα κυλίνδρου5 τόνοι.
ΥλικόΑτσάλι
Συμβατότητα σειράςRC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6435
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412909005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΓια χρήση με χωρητικότητα κυλίνδρουΤιμή
ENERPAC A532 V-base για 5 Ton Rc Κύλινδροι | AE2LXJ 4YDT8 A5323/4 "-14 NPT1.5 "1.88 "1"2.5 τόνοι.€712.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Βάση A15 V για κυλίνδρους Rc 10 Τόνων
€214.15 /μονάδα