ENDOT SIDR-11.5-125-8 Πλαστικό σωλήνα 1/2 In | AE9UXR 6MP16

ENDOT SIDR-11.5-125-8 Pipe Plastic 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9UXR Μοντέλο: SIDR-11.5-125-8Cross Ref: 6MP16

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€122.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Μέσα Dia.0.622 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Εκτός Dia.0.752 "
Μέγεθος PEX1 / 2 "
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος PEXWall ΠάχοςΤιμή
ENDOT SIDR-15-100-20 Πλαστικό σωλήνα 1 1/4 In | AE9UXV 6MP19 SIDR-15-100-201.38 "100 psi1.526 "1.25 "5 / 32 "€289.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENDOT SIDR-11.5-125-8 Pipe Plastic 1/2 In
€122.43 /μονάδα