EMPIRE DV55ELP Φούρνος τοίχου Direct Vent 110v Lp 55k Btuh | AD8PDB 4LGA6

EMPIRE DV55ELP Φούρνος τοίχου Απευθείας εξαερισμός 110v Lp 55k Btuh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PDB Μοντέλο: DV55ELPCross Ref: 4LGA6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,735.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος τοίχου αερίου υψηλής απόδοσης
Ροή αέρα400 cfm
Ενισχυτές ACΛιγότερο από 1
Είσοδος BtuH55,000
Έξοδος BtuH44,825
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικάΑυτόματη απενεργοποίηση για τον κύριο διακόπτη ασφαλείας και τον διακόπτη ασφαλείας
Βάθος15.75 "
φινίρισμαΜπεζ παλτό σε σκόνη
Όροφος προς κέντρο εξαερισμού10-1 / 2 "
Σύνδεση αερίου1 / 2 "NPT
Τύπος αερίουLP
Τύπος θερμαντήραΑναγκαστική ροή ανεμιστήρα
Ύψος26 "
Τύπος ανάφλεξηςΚαυτή επιφάνεια
Αριθμός Ταχυτήτων1
Διέξοδος3-1 / 2 "
Τύπος εξαερισμούΠροκαλέστε πρόχειρο, Άμεσος εξαερισμός
Τάση110
Τύπος τοίχουΕξωτερική εμφάνιση
Πλάτος37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.76
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)89.54
Κωδικός ΕΣ7322900015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΈξοδος BtuHΤύπος αερίουΤιμή
EMPIRE DV20ELP Φούρνος τοίχου Direct Vent 110v Lp 20k Btuh | AD8PCL 4LFZ5 DV20ELP350 cfm16,300LP€3,543.11
EMPIRE DV20ENAT Φούρνος τοίχου Direct Vent 110v Natural Gas 20k Btuh | AD8PCM 4LFZ6 DV20ENAT350 cfm16,300NG€3,543.11
EMPIRE DV40ELP Φούρνος τοίχου Direct Vent 110v Lp 40k Btuh | AD8PCZ 4LGA4 DV40ELP350 cfm32,600LP€4,290.05
EMPIRE DV40ENAT Φούρνος τοίχου Direct Vent 110v Natural Gas 40k Btuh | AD8PDA 4LGA5 DV40ENAT350 cfm32,600NG€4,290.05
EMPIRE DV55ENAT Φούρνος τοίχου Direct Vent 110v Φυσικό αέριο 55k Btuh | AD8PDC 4LGA7 DV55ENAT400 cfm44,825NG€4,735.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EMPIRE DV55ELP Φούρνος τοίχου Απευθείας εξαερισμός 110v Lp 55k Btuh
€4,735.43 /μονάδα