ELKAY VRCGRN8WSK Σταθμός πλήρωσης μπουκαλιών Wall Mount 8 Gph | AF8XUE 29JA53

ELKAY VRCGRN8WSK Βάση τοίχου πρατηρίου πλήρωσης φιαλών 8 Gph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8XUE Μοντέλο: VRCGRN8WSKCross Ref: 29JA53

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,555.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύκτης νερού με σταθμό πλήρωσης μπουκαλιών
Χωρητικότητα κρύου νερού8 gph
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΠροσβασιμότητα, μόλυβδος, ποιότητα νερού, ηλεκτρικό, μηχανικό
Συμπιεστής HP1/6
Βάθος18.625 "
Πλήρες φορτίο4.5A
Ύψος51 9 / 16 "
Είσοδος3/8 "Tube OD
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
ΕπιχείρησηΗλεκτρονικός αισθητήρας (Φιάλη πλήρωσης); Κουμπί (Ψύκτης)
Ψυκτικός134A (χωρίς CFC)
ΡυθμιστήςΔιατηρεί σταθερό ύψος ροής σε πιέσεις γραμμής από 20 έως 105 psi
Τάση115
Θερμοκρασία νερού.50 βαθμοί F
Πλάτος17.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)65.53
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8418690120

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεση αποστράγγισης (1-1 / 4 ")
    • Αριθμός επιπέδων (1)
    • Εσωτερική / εξωτερική (εσωτερική)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΠλήρες φορτίοΎψοςΠλάτοςΤιμή
ELKAY LZSDWSVRLK Σταθμός πλήρωσης φιαλών εσωτερικού χώρου 1A 115V | AH4GPT 34K039 LZSDWSVRLKΑνοιχτό γκρι γρανίτης19 "1A39 1 / 16 "18.38 "€1,947.44
ELKAY LBWD06BKK Γεμιστικό μπουκαλιών, σε τοίχο, φιλτραρισμένο, 1.5 GPH, Ύψος 20 1/2 ίντσας, Μαύρο | CH9THG 54ZH56 LBWD06BKK-----€2,674.35
Συντριβάνι ELKAY EZO8WSLK, με πλήρωση μπουκαλιών, Ψυγείο, Ύψος 39 1/8 ίντσας, Γκρι | CJ2ATE 60NJ95 EZO8WSLK-----€2,435.30
Συντριβάνι ELKAY EZOOTL8WSLK, με πλήρωση μπουκαλιών, Ψυγείο, Ύψος 39 1/8 ίντσας, Γκρι | CJ2ATF 60NJ91 EZOOTL8WSLK-----€3,832.16
Συντριβάνι ELKAY LZS8WSLP, με πλήρωση μπουκαλιών, Ψυγείο, Ύψος 39 1/2 ίντσας, Γκρι | CJ2ATG 39AM86 LZS8WSLP-----€2,346.41
Σιντριβάνι ELKAY LZSTL8WSLP, με πλήρωση μπουκαλιών, Ψυγείο, Ύψος 39 1/2 ίντσας, Γκρι | CJ2ATH 39AM87 LZSTL8WSLP-----€3,069.87
Σιντριβάνι ELKAY EZOTL8WSLK, με πλήρωση μπουκαλιών, Ψυγείο, Ύψος 39 1/8 ίντσας, Γκρι | CJ2ATJ 60NJ93 EZOTL8WSLK-----€3,372.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY VRCGRN8WSK Βάση τοίχου πρατηρίου πλήρωσης φιαλών 8 Gph
€2,555.10 /μονάδα