ELKAY RNSF8124LR2 Νιπτήρας σκιών χωρίς βρύση Μήκος 63 ιντσών | AA3RXT 11U299

ELKAY RNSF8124LR2 Scullery νεροχύτης χωρίς βρύση μήκους 63 ιντσών

Στοιχείο: AA3RXT Μοντέλο: RNSF8124LR2Cross Ref: 11U299
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,713.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12.75 "
Μέγεθος μπολ24 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος42.25 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος29.75 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.05
Ύψος πλοίου (cm)57.87
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)78.11
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος μπολΜέγεθος μπολGaugeσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ELKAY WNSF81242 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 27 ιντσών | AA3RXD 11U286 WNSF8124214 "24 "x 24"1444 "27 "27.5 "€3,544.45
ELKAY WNSF8124LR2 Νιπτήρας με στρόφιγγα χωρίς βρύση Μήκος 72 ιντσών | AA3RXE 11U287 WNSF8124LR214 "24 "x 24"1444 "72 "27.5 "€6,371.94
RFQ
ELKAY RNSF81182 Νεροχύτης χωρίς βρύση 27 ίντσες Μήκος | AA3RXP 11U296 RNSF8118212.75 "18 "x 24"1642.25 "27 "29.75 "€2,858.19
ELKAY RNSF8118LR2 Νιπτήρας σκιών χωρίς βρύση Μήκος 57 ίντσας | AA3RXQ 11U297 RNSF8118LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "57 "29.75 "€3,930.62
ELKAY RNSF81242 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 33 ίντσας | AA3RXR 11U298 RNSF8124212.75 "24 "x 24"1642.25 "33 "29.75 "€3,060.37
ELKAY E1C16X20-0X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 21 ίντσες | AA3RYC 11U309 E1C16X20-0X12 "16 "x 20"1843.75 "21 "25 13 / 16 "€828.56
ELKAY E1C16X20-L-18X Scullery Sink από ανοξείδωτο χάλυβα 12 ίντσες D | AA3RYD 11U310 E1C16X20-L-18Χ12 "16 "x 20"1843.75 "36.5 "25 13 / 16 "€976.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY RNSF8124LR2 Scullery νεροχύτης χωρίς βρύση μήκους 63 ιντσών
€4,713.03 /μονάδα