ELKAY EMABFTL8LC Ψυγείο νερού Βάση τοίχου 8 Gph 36 1/8 ίντσα Ύψος | AC2JDL 2KLF2

ELKAY EMABFTL8LC Ψύκτη νερού στον τοίχο 8 Gph 36 Ύψος 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JDL Μοντέλο: EMABFTL8LCCross Ref: 2klf2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,767.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύκτη νερού
Χωρητικότητα κρύου νερού8 gph
ΧρώμαΓκρί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΠροσβασιμότητα, μόλυβδος, ποιότητα νερού, ηλεκτρικό, μηχανικό
Συμπιεστής HP1/4
Βάθος18.625 "
Πλήρες φορτίο4A
Ύψος27.25 "
Εσωτερική / Εξωτερική / Εσωτερική / ΕξωτερικήIndoor
Είσοδος3/8 "Tube OD
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
ΕπιχείρησηΜπάρα ώθησης
Ψυκτικός134A (χωρίς CFC)
ΡυθμιστήςIn-line Flow, διατηρεί σταθερό ύψος ροής σε πιέσεις γραμμής από 20 έως 105 psi
Τάση115 VAC
Θερμοκρασία νερού.50 βαθμοί F
Πλάτος36.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)51.82
Πλάτος πλοίου (cm)52.32
Κωδικός ΕΣ8418690120
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεση αποστράγγισης (1-1 / 4 ")
    • Αριθμός επιπέδων (2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
ELKAY EHFSA8L1Z Ψύκτης νερού Βάση τοίχου 7.6 Gph | AB2JMB 1MCE5 EHFSA8L1ZΑνοιχτό γκρι γρανίτης18.75 "23.88 "18 "€1,648.68
ELKAY EZS8L ​​Ψύκτης νερού 8 Gph | AB2YZD 1PX54 EZS8LΓκρί19 "19 13 / 16 "18.38 "€1,063.11
ELKAY EZSTL8LC Ψυγείο νερού 8 Gph | AB2YZE 1PX55 EZSTL8LCΓκρί19 "25 5 / 16 "36.437 "€1,898.18
ELKAY EMABF8L Ψύκτης νερού Wall Mount 8 Gph 20 7/16 In | AC2JDK 2KLF1 EMABF8LΓκρί18.625 "20.437 "18.25 "€1,146.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY EMABFTL8LC Ψύκτη νερού στον τοίχο 8 Gph 36 Ύψος 1/8 ίντσας
€1,767.08 /μονάδα