Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELECTROMARK 5510C Inspection Received Tag 5-3/4 x 3 Inch - Pack Of 25 | AF4NQG 9DT29

ELECTROMARK 5510C Inspection Received Tag 5-3/4 x 3 Inch - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4NQG Μοντέλο: 5510CCross Ref: 9DT29

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα εγγραφής επιθεώρησης
Ύψος5.75 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο άσπρο
ΥλικόΚάρτα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4821102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΠλάτοςΤιμή
ELECTROMARK 5705C Ετικέτα επιθεώρησης 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο - Συσκευασία 25 | AF4AUL 8NDW2 5705C5.75 "Μαύρο / Κίτρινο3"€28.20
ELECTROMARK Y604048 Ετικέτα επιθεώρησης 5-3/4 x 3 ιντσών Πράσινη - Πακέτο 25 | AF4KVA 8ZF31 Y6040485.75 "Πράσινο3"€29.21
ELECTROMARK 5537C0 Επιθεωρημένη ετικέτα 3 x 5-3 / 4 ίντσες Μαύρο / λευκό - Συσκευασία 25 | AF4PNZ 9EVZ4 5537C03"Μαύρο άσπρο5.75 "€28.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELECTROMARK 5510C Inspection Received Tag 5-3/4 x 3 Inch - Pack of 25
€30.01 /μονάδα