Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELECTROMARK 5055C Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Cardstock - Συσκευασία 25 | AF4JFQ 8Y544

ELECTROMARK 5055C Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Cardstock - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4JFQ Μοντέλο: 5055CΣταυρός: 8Y544

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
ΡοδέλαΜέταλλο
Ύψος5.75 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΚάρτα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ4821102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ELECTROMARK 5010C Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Cardstock - Συσκευασία 25 | AF4HDJ 8WY98 5010C€13.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELECTROMARK 5055C Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Cardstock - Pack of 25
€15.49 /μονάδα