Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELECTROMARK 5020CR Κενή ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες R Cardstock - Πακέτο 25 | AF3PRW 8AMD6

ELECTROMARK 5020CR Κενή ετικέτα 5-3/4 x 3 ιντσών R Cardstock - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PRW Μοντέλο: 5020CRCross Ref: 8AMD6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
ΧρώμαRed
Ύψος5.75 "
ΥλικόΚάρτα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4821104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
ELECTROMARK 5020CG Κενή ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Πράσινη - Συσκευασία 25 | AF4TVU 9K049 5020CGΠράσινο€26.56
ELECTROMARK 5020CFY Κενή ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Cardstock - Πακέτο 25 | AF6BTL 9WAP4 5020CFYΚίτρινο φθορισμού υψηλής ορατότητας€6.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELECTROMARK 5020CR Κενή ετικέτα 5-3/4 x 3 ιντσών R Cardstock - Πακέτο 25
€26.96 /μονάδα