ELASCO PRODUCTS MG5200-90R Προστατευτικό καλωδίου, δεξιά στροφή, 90 Deg. Λυγίστε | CE8QKP

ELASCO PRODUCTS MG5200-90R Προστατευτικό καλωδίου, δεξιά στροφή, 90 μοίρες. Στροφή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8QKP Μοντέλο: MG5200-90R

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€462.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού2"
Κανάλι Πλάτος2"
Αριθμός καναλιών5
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος31.75 "
συνολικό πλάτος30.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2

Λεπτομέρειες:

    • MG5200

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καναλιώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ELASCO PRODUCTS MG3200-45L Προστατευτικό καλωδίου, αριστερή στροφή, 45 Deg. Λυγίστε | CE8QKL MG3200-45L325.5 "23 "€227.18
ELASCO PRODUCTS MG5200-90L Προστατευτικό καλωδίου, αριστερή στροφή, 90 Deg. Λυγίστε | CE8QKM MG5200-90L531.75 "30.5 "€462.00
ELASCO PRODUCTS MG3200-45R Προστατευτικό καλωδίου, δεξιά στροφή, 45 Deg. Λυγίστε | CE8QKN MG3200-45R330 "25 "€227.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELASCO PRODUCTS MG5200-90R Προστατευτικό καλωδίου, δεξιά στροφή, 90 μοίρες. Στροφή
€462.00 /μονάδα