Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EKLIND 17213 Διπλό εξάγωνο σετ κλειδιών τεμάχια 13 | AH8GXD 38TG41

EKLIND 17213 Εξάγωνο σετ κλειδιών με διπλό μπίλια Τεμάχια 13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GXD Μοντέλο: 17213Cross Ref: 38TG41

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End
Μήκος βραχιόνων2.8 "έως 6.8"
Τύπος βραχίοναΜακριά
Υλικό λεπίδαςΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Χειρισμός υλικούΚράμα χάλυβα
Τύπος λαβήςΣκέτη
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ
Αριθμός κομματιών13
ShapeL
Κωδικός μεγέθουςS17
Περιλαμβάνονται μεγέθη0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.468
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίοναΠεριλαμβάνονται μεγέθηΔυνατότητα TetherφινίρισμαΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤιμή
EKLIND 11113 Hex Key Set 0.050-3 / 8 ίντσες Κοντό | AA7FPM 15W996 11113131.7 "έως 4.3"Κοντά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€20.21
EKLIND 11122 Hex Key Set 0.050 - 10mm Κοντό | AA7FPN ​​15W997 11122221.7 "έως 4.3"Κοντά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€37.28
EKLIND 11213 Hex Key Set 0.050 - 3/8 ίντσας σε σχήμα L Long | AA7FPP 15W998 11213132.8 "έως 6.8"Μακριά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€28.39
EKLIND 11222 Hex Key Set 0.050 - 10mm σε σχήμα L Long | AA7FPQ 15W999 11222222.8 "έως 6.8"Μακριά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€47.80
EKLIND 11509 Hex Key Set 1.5 - 10mm Κοντό | AA7FPR 15Χ001 1150991.7 "έως 4.3"Κοντά1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€20.38
EKLIND 11609 Hex Key Set 1.5 - 10mm Long σε σχήμα L AA7FPT 15Χ002 1160993 "έως 6.6"Μακριά1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€25.95
EKLIND 20812 Hex Key Set 3/32 - Αναδιπλούμενο 1/4 ίντσα | AC8GNZ 3A580 2081283.7 "έως 5"Αρχικό3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΜαύρηΕπιχρωμιωμένο χάλυβαΔιπλώστε€17.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EKLIND 17213 Εξάγωνο σετ κλειδιών με διπλό μπίλια Τεμάχια 13
€50.70 /μονάδα