Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EKLIND 15945 Torx Key L T45 5-1 / 4 Inch Μήκος | AD9GZT 4RU35

EKLIND 15945 Torx Key L T45 Μήκος 5-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9GZT Μοντέλο: 15945Cross Ref: 4RU35

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί Torx
Μήκος βραχιόνων5.25 "
Υλικό λεπίδαςΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
λαβή Μήκος1.125 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΣκέτη
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ και μέτρηση
ShapeL
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλήT45
Γωνία εργασίαςΈως 35 βαθμούς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνφινίρισμαλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθος συμβουλήΤιμή
EKLIND 16810 Torx Key L T10 2 Inch Μήκος | AA7FTG 15Χ061 168102"plated43 / 64 "Κράμα χάλυβαΣΑΕT10€2.89
EKLIND 16815 Torx Key L T15 2-1 / 8 Inch Μήκος | AA7FTH 15Χ062 168152.125 "plated43 / 64 "Κράμα χάλυβαΣΑΕT15€2.98
EKLIND 16820 Torx Key L T20 2-1 / 4 Inch Μήκος | AA7FTJ 15Χ063 168202.25 "plated3 / 4 "Κράμα χάλυβαΣΑΕT20€3.06
EKLIND 16825 Torx Key L T25 2-3 / 8 Inch Μήκος | AA7FTK 15Χ064 168252.375 "plated51 / 64 "Κράμα χάλυβαΣΑΕT25€3.68
EKLIND 16827 Torx Key L T27 2-1 / 2 Inch Μήκος | AA7FTL 15Χ065 168272.5 "plated53 / 64 "Κράμα χάλυβαΣΑΕT27€3.77
EKLIND 16830 Torx Key L T30 2-3 / 4 Inch Μήκος | AA7F ™ 15Χ066 168302.75 "plated1"Κράμα χάλυβαΣΑΕT30€4.50
EKLIND 16840 Torx Key L T40 3 Inch Μήκος | AA7FTN 15Χ067 168403"plated1"Κράμα χάλυβαΣΑΕT40€1.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EKLIND 15945 Torx Key L T45 Μήκος 5-1/4 ίντσας
€5.29 /μονάδα