EGA PRODUCTS F015 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 40 ιντσών | AF4JVX 8YEV9

EGA PRODUCTS F015 Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων σκάλας Rollng Ύψος 40 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4JVX Μοντέλο: F015Cross Ref: 8YEV9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,171.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα γραφείου
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης36 "
Πλάτος βάσης20 "
Πλάτος πυθμένα22 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 60
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος χειρολισθήρας70 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος64 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας40 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος20 "
ΠάτημαΑντιολισθητικό βινύλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠλάτος πυθμέναΧρώμαΎψος χειρολισθήραςΤιμή
EGA PRODUCTS CA-F007 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 40 ιντσών | AF3PLQ 8AHL9 CA-F00740 "36 "20 "20 "20 "22 "Μπεζ70 "€1,356.68
EGA PRODUCTS CA-F015 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 40 ιντσών | AF3PLR 8AHM0 CA-F01540 "36 "20 "20 "20 "22 "Γκρί70 "€1,356.68
EGA PRODUCTS CA-F032 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστών Ύψος 50 ιντσών | AF3PLT 8AHM1 CA-F03250 "44 "20 "20 "20 "23 "Μπλε80 "€1,648.21
RFQ
EGA PRODUCTS CA-F016 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 50 ιντσών | AF3PLU 8AHM2 CA-F01650 "44 "20 "20 "20 "23 "Γκρί80 "€1,632.32
RFQ
EGA PRODUCTS CA-F036 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 60 ιντσών | AF3PLV 8AHM9 CA-F03660 "52 "30 "30 "30 "31 "Γκρί90 "€1,859.69
RFQ
EGA PRODUCTS CA-F033 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 60 ιντσών | AF3PNH 8AK62 CA-F03360 "52 "30 "30 "30 "31 "Μπλε90 "€1,859.69
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA F005 Πλατφόρμα χειρολισθήρας μη συναρμολογημένης σκάλας Rollng Ύψος 30 ιντσών | AF3QRG 8C070 F00530 "28 "20 "16 "16 "22 "Μπεζ54 "€881.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS F015 Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων σκάλας Rollng Ύψος 40 ιντσών
€1,171.13 /μονάδα