EGA PRODUCTS CW7-27-3-6 Προσαρμοσμένη Πλατφόρμα Εργασίας Ρυθμιζόμενο Ύψος Χάλυβας Ύψος 27 ιντσών | AD9UFC 4UYE1

EGA PRODUCTS CW7-27-3-6 Προσαρμοσμένη Πλατφόρμα Εργασίας Ρυθμιζόμενο Ύψος Χάλυβας Ύψος 27 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9UFC Μοντέλο: CW7-27-3-6Cross Ref: 4UYE1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,090.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης94.75 "
Μήκος βάσης94.75 "
Πλάτος βάσης38.25 "
Πλάτος πυθμένα38.25 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς3
Αριθμός ποδιών10
Αριθμός αρθρωτών καταστρωμάτων2
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος61 "
Βάθος πλατφόρμας77 "
Ύψος εξέδρας18 έως 27 "
Μήκος πλατφόρμας77 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Βάθος βημάτων9.5 "
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117.93
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-18-2-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UEC 4UYA5 CW1-18-2-3147.25 "47.25 "18 "38.25 "15 έως 18 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,042.87
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-18-2-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UED 4UYA6 CW1-18-2-6185.75 "85.75 "18 "76.75 "15 έως 18 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€1,874.01
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-27-3-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEE 4UYA7 CW1-27-3-3256.25 "56.25 "27 "38.25 "24 έως 27 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,314.84
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-27-3-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEF 4UYA8 CW1-27-3-6294.75 "94.75 "27 "76.75 "24 έως 27 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€2,217.97
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-18-2-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UEG 4UYA9 CW2-18-2-3147.25 "47.25 "57 "38.25 "15 έως 18 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,367.13
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-27-3-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEJ 4UYC2 CW2-27-3-3256.25 "56.25 "66 "38.25 "24 έως 27 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,721.91
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-27-3-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEK 4UYC3 CW2-27-3-6294.75 "94.75 "66 "76.75 "24 έως 27 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€2,683.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS CW7-27-3-6 Προσαρμοσμένη Πλατφόρμα Εργασίας Ρυθμιζόμενο Ύψος Χάλυβας Ύψος 27 ιντσών
€2,090.90 /μονάδα