EGA PRODUCTS CW7-27-3-3 Custom Work Platform Adjustable Height Steel 27 Inch Height | AD9UFB 4UYD9

EGA PRODUCTS CW7-27-3-3 Προσαρμοσμένη Πλατφόρμα Εργασίας Ρυθμιζόμενο Ύψος Χάλυβας Ύψος 27 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9UFB Μοντέλο: CW7-27-3-3Cross Ref: 4UYD9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,694.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης56.25 "
Μήκος βάσης56.25 "
Πλάτος βάσης38.25 "
Πλάτος πυθμένα38.25 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς2
Αριθμός ποδιών6
Αριθμός αρθρωτών καταστρωμάτων1
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος61 "
Βάθος πλατφόρμας39 "
Ύψος εξέδρας18 έως 27 "
Μήκος πλατφόρμας39 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Βάθος βημάτων9.5 "
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-18-2-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UEC 4UYA5 CW1-18-2-3147.25 "47.25 "18 "38.25 "15 έως 18 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,055.59
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-18-2-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UED 4UYA6 CW1-18-2-6185.75 "85.75 "18 "76.75 "15 έως 18 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€1,883.61
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-27-3-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEE 4UYA7 CW1-27-3-3256.25 "56.25 "27 "38.25 "24 έως 27 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,427.37
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-27-3-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEF 4UYA8 CW1-27-3-6294.75 "94.75 "27 "76.75 "24 έως 27 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€2,287.70
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-18-2-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UEG 4UYA9 CW2-18-2-3147.25 "47.25 "57 "38.25 "15 έως 18 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,358.23
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-27-3-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEJ 4UYC2 CW2-27-3-3256.25 "56.25 "66 "38.25 "24 έως 27 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,742.92
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-27-3-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEK 4UYC3 CW2-27-3-6294.75 "94.75 "66 "76.75 "24 έως 27 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€2,893.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS CW7-27-3-3 Προσαρμοσμένη Πλατφόρμα Εργασίας Ρυθμιζόμενο Ύψος Χάλυβας Ύψος 27 ιντσών
€1,694.20 /μονάδα