EGA PRODUCTS A009H Κινητή Πλατφόρμα Αλουμινίου Απλής Πρόσβασης Ύψος 40 ίντσες | AF8QVN 29GA63

EGA PRODUCTS A009H Mobile Platform Single Access Αλουμίνιο Ύψος 40 ιντσών

Στοιχείο: AF8QVN Μοντέλο: A009HCross Ref: 29GA63
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,262.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητή Πλατφόρμα
Βάθος βάσης73 "
Μήκος βάσης73 "
Πλάτος βάσης27 "
Πλάτος πυθμένα27 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 60
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΜύλος
Ύψος χειρολισθήρας32 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς3
Αριθμός ποδιών4
Αριθμός αρθρωτών καταστρωμάτων1
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος72 "
Βάθος πλατφόρμας49 "
Ύψος εξέδρας40 "
Μήκος πλατφόρμας49 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
Ύψος στοιβασίας72 "
ΠάτημαΠλευρωτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.64
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)193.04
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7616995030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάτημαΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
EGA PRODUCTS A004H Κινητή Πλατφόρμα Αλουμινίου Απλής Πρόσβασης Ύψος 30 ιντσών | AB8VGG 29GA58 A004HΠλευρωτός53 "53 "362 "35 "30 "35 "€1,873.20
EGA PRODUCTS A001H Κινητή Πλατφόρμα Αλουμινίου Απλής Πρόσβασης Ύψος 20 ιντσών | AF8QVF 29GA55 A001HΠλευρωτός47 "47 "252 "35 "20 "35 "€1,789.36
EGA ΠΡΟΪΟΝΤΑ A002H Κινητή Πλατφόρμα Αλουμινίου μονής πρόσβασης Ύψος 20 ιντσών | AF8QVG 29GA56 A002HΠλευρωτός54 "54 "252 "42 "20 "42 "€1,791.97
EGA PRODUCTS A003H Κινητή Πλατφόρμα Αλουμινίου μονής πρόσβασης Ύψος 20 ιντσών | AF8QVH 29GA57 A003HΠλευρωτός61 "61 "252 "49 "20 "49 "€1,738.20
EGA PRODUCTS A005H Κινητή Πλατφόρμα Αλουμινίου Απλής Πρόσβασης Ύψος 30 ιντσών | AF8QVJ 29GA59 A005HΠλευρωτός60 "60 "362 "42 "30 "42 "€1,853.91
EGA PRODUCTS A006H Κινητή Πλατφόρμα Αλουμινίου μονής πρόσβασης Ύψος 30 ιντσών | AF8QVK 29GA60 A006HΠλευρωτός67 "67 "362 "49 "30 "49 "€1,973.59
EGA PRODUCTS A007H Κινητή Πλατφόρμα Αλουμινίου μονής πρόσβασης Ύψος 40 ίντσες | AF8QVL 29GA61 A007HΠλευρωτός59 "59 "472 "35 "40 "35 "€2,226.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS A009H Mobile Platform Single Access Αλουμίνιο Ύψος 40 ιντσών
€2,262.08 /μονάδα