Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING Απομακρυσμένος σταθμός δοκιμών SD-TRK4, 1G Keyed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9RRG Μοντέλο: SD-TRK4Cross Ref: 1EYC1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπομακρυσμένος σταθμός δοκιμών
Βάθος2"
Ύψος3"
Μήκος2"
ΒάσηΜονό κιβώτιο συμμοριών
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολόγιο, 3 LED

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
EDWARDS SIGNALING SD-TRK Remote Test Station, 1G Keyed | AA8ANL 16X440 SD-TRK1-1 / 4 "4.5 "2.75 "2 Watt€93.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING Απομακρυσμένος σταθμός δοκιμών SD-TRK4, 1G Keyed
€92.69 /μονάδα