Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING FSRZI-SA Ένδειξη απομακρυσμένης ζώνης | AA8AMA 16Χ404

EDWARDS SIGNALING FSRZI-SA Δείκτης απομακρυσμένης ζώνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AMA Μοντέλο: FSRZI-SAΣταυρός: 16Χ404

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη απομακρυσμένης ζώνης
Ρεύμα συναγερμού76mA
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 έως 120 F
Βάθος1.375 "
φινίρισμαΆσπρο
Ύψος2.625 "
Εύρος υγρασίας93% RH
Μήκος1.375 "
ΒάσηΞεπλύνετε ή επιφανειακά
Τρέχουσα κατάσταση αναμονής8000 uA
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8531200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα συναγερμούΒάθοςΎψοςΜήκοςΤιμή
EDWARDS SIGNALING FSRA10 Ένδειξη απομακρυσμένης ζώνης | AA8ALX 16Χ401 FSRA1098mA1-1 / 2 "5.625 "8.5 "€576.11
EDWARDS SIGNALING Ένδειξη απομακρυσμένης ζώνης FSRA10C | AA8ALY 16Χ402 FSRA10C98mA1-1 / 2 "5.625 "8.5 "€613.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING FSRZI-SA Δείκτης απομακρυσμένης ζώνης
€107.07 /μονάδα