Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING FSAT2 Trim Plate, 2 Gang | AA9RQF 1EXY8

EDWARDS SIGNALING FSAT2 Trim Plate, 2 Gang

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9RQF Μοντέλο: FSAT2Cross Ref: 1EXY8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοσμητική πλάκα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 έως 120 F
Βάθος1 / 4 "
Ύψος5"
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING FSAT2 Trim Plate, 2 Gang
€24.60 /μονάδα