Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING EG1F-C Genesis Alarm Chime

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AKP Μοντέλο: EG1F-CΣταυρός: 16Χ349

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€95.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρμονική κωδωνοκρουσία
Ρεύμα συναγερμού30mA DC, 60mA FWR
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 έως 120 F
Βάθος13 / 16 "
φινίρισμαΆσπρο
Ύψος4.5 "
Εύρος υγρασίας93% RH
Μήκος2.75 "
ΒάσηΞεπλύνετε ή επιφανειακά
Μέγιστη έξοδος (dBA)78.6
ΧαρακτηριστικάΕπισημασμένη φωτιά
Τάση24 VDC, FWR

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα συναγερμούΒάθοςφινίρισμαΜήκοςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING EG1-C Genesis Alarm Chime | AA8AKK 16X345 EG1-C30mA DC, 60mA FWR13 / 16 "Άσπρο2.75 "24 VDC, FWR€98.65
EDWARDS SIGNALING EG1R-C Genesis Alarm Chime | AA9RQQ 1EYA1 EG1R-C0.60027 / 32 "Red4.5 "24 VDC€98.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1F-C Genesis Alarm Chime
€95.62 /μονάδα