EDWARDS SIGNALING 58M-N5-100WH Beacon, Magenta, 120VAC, αγωγός 3/4 ιντσών

Στοιχείο: CF4NQH Μοντέλο: 58M-N5-100WH
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φάρου
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Διάμετρος8-1 / 16 "
Ύψος7-7 / 8 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΑρχικόUL, CSA Έγκριση
Τάση120 VAC στα 50/60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΎψοςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 58R-N5-100WH Beacon, Red, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PVF 16G532 58R-N5-100WHRed8 1 / 16 "7.875 "-€1,324.98
EDWARDS SIGNALING 58A-N5-100WH Beacon, Amber, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PVG 16G533 58Α-Ν5-100WHΚεχριμπάρι8 1 / 16 "7.875 "-€1,314.57
EDWARDS SIGNALING 58B-N5-100WH Beacon, Blue, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PVH 16G534 58Β-Ν5-100WHΜπλε8 1 / 16 "7.875 "-€1,362.43
EDWARDS SIGNALING 58G-N5-100WH Beacon, Green, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PVJ 16G535 58G-N5-100WHΠράσινο8 1 / 16 "7.875 "-€1,313.72
EDWARDS SIGNALING 58C-N5-100WH Beacon, Clear, 120VAC, 3/4 Inch Conduit | AA7PVK 16G536 58C-N5-100WHΚαθαρισμός8 1 / 16 "7.875 "-€1,331.40
EDWARDS SIGNALING 145LEDMA1224AD Beacon, Amber, 12/24VAC, Grey | CF4MLC 145LEDMA1224ADΚεχριμπάρι----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 145LEDMA1224ADB Beacon, Amber, 12/24VAC, Μαύρο | CF4MLD 145LEDMA1224ADBΚεχριμπάρι----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 58M-N5-100WH Beacon, Magenta, 120VAC, αγωγός 3/4 ιντσών