EDWARDS SIGNALING 51SINA-N5-40W Steady-On Beacon, Amber, 120VAC, 6 Inch Dia.

Στοιχείο: CF4NJJ Μοντέλο: 51SINA-N5-40W
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φάρου
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Διάμετρος6"
Ύψος7-3 / 8 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΑρχικόUL, CSA Έγκριση
Τάση120 VAC στα 50/60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
EDWARDS SIGNALING 51SINB-N5-40W Steady-On Beacon, Blue, 120VAC, 6 Inch Dia. | CF4NJL 51SINB-N5-40WΜπλε-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 51SINC-N5-40W Steady-On Beacon, Clear, 120VAC, 6 Inch Dia. | CF4NJN 51SINC-N5-40W--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 51SING-N5-40W Steady-On Beacon, Green, 120VAC, 6 Inch Dia. | CF4NJQ 51SING-N5-40WΠράσινο-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 51SINM-N5-40W Steady-On Beacon, Magenta, 120VAC, 6 Inch Dia. | CF4NJT 51SINM-N5-40W--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 51SINR-N5-40W Steady-On Beacon, Red, 120VAC, 6 Inch Dia. | CF4NJV 51SINR-N5-40W--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 51SINA-N5-40W Steady-On Beacon, Amber, 120VAC, 6 Inch Dia.