EDWARDS SIGNALING 435-4J1 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 4 ιντσών, 32VDC, 0.047A Αξιολόγηση | CF4NBT

EDWARDS SIGNALING 435-4J1 Δόνηση κουδουνιού, μέγεθος 4 ιντσών, 32VDC, 0.047A Αξιολόγηση

Στοιχείο: CF4NBT Μοντέλο: 435-4J1
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουδούνι
Current Rating0.047A
Βάθος2-15 / 32 "
Ύψος4"
Αξιολόγηση ισχύος1.5VA
ΑρχικόUL
Τάση τάσης32 VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογίαΕνισχυτέςCurrent RatingΕπίπεδο ήχουΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΒάθοςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 435-4C1 Vibrating Bell, μέγεθος 4 ιντσών, 6VDC, 0.25A Αξιολόγηση | AA7PXB 16G574 435-4C1-0.250A--6 VDC--2.468 "€203.46
EDWARDS SIGNALING 435-4E1 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 4 ιντσών, 12VDC, 0.125A Αξιολόγηση | AA7PXC 16G575 435-4E1-0.125A--12 VDC-4"2-13 / 32 "€191.90
EDWARDS SIGNALING 435-4G1 Vibrating Bell, μέγεθος 4 ιντσών, 24VDC, 0.062A Αξιολόγηση | AA7PXD 16G576 435-4G1-0.062A--24 VDC-4"2-15 / 32 "€236.05
EDWARDS SIGNALING 435-6C1 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 6 ιντσών, 6VDC, 0.25A Αξιολόγηση | AA7PXE 16G577 435-6C1-0.250A--6 VDC--2-13 / 32 "€246.25
EDWARDS SIGNALING 435-6E1 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 6 ιντσών, 12VDC, 0.125A Αξιολόγηση | AA7PXF 16G578 435-6E1NEMA 10.125A--12 VDC-6"2-13 / 32 "€215.42
EDWARDS SIGNALING 435-6G1 Vibrating Bell, μέγεθος 6 ιντσών, 24VDC, 0.062A Αξιολόγηση | AA7PXG 16G579 435-6G1-0.062A--24 VDC-6"2-13 / 32 "€249.93
EDWARDS SIGNALING 435-10E1 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 10 ιντσών, 12VDC, 0.125A Αξιολόγηση | AA7PXH 16G580 435-10E1NEMA 3R0.125A--12 VDC-10 "4-13 / 16 "€261.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 435-4J1 Δόνηση κουδουνιού, μέγεθος 4 ιντσών, 32VDC, 0.047A Αξιολόγηση