Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 340-4N5 Vibrating Bell, 4 Inch Size, 120VAC, 2 13/22 Inch Depth | AA7PWY 16G571

EDWARDS SIGNALING 340-4N5 Δόνηση κουδουνιού, μέγεθος 4 ιντσών, 120VAC, 2 βάθος 13/22 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PWY Μοντέλο: 340-4N5Cross Ref: 16G571
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
€287.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουδούνι
Ενισχυτές0.062A
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ88dB @ 10 πόδια ..
Βάθος2-15 / 32 "
Ύψος4"
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέσα έξωΜέσα έξω
ΒάσηΕπιφάνεια
Τάση120 VAC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8531800040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςCurrent RatingΒάθοςΔιάμετροςΎψοςΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 340-4G5 Vibrating Bell, μέγεθος 4 ιντσών, 24VAC, 0.31A Αξιολόγηση | AA7PWX 16G570 340-4G54"0.250A-2-15 / 32 "-4"24 VAC-€239.44
EDWARDS SIGNALING 340-6G5 Vibrating Bell, 6 Inch Size, 24VAC, 3 11/16 Inch Depth | AA7PWZ 16G572 340-6G56"0.350A-2-29 / 32 "-6"24 VAC-€274.43
EDWARDS SIGNALING 340-10G5 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 10 ιντσών, 24VAC, 0.35A Αξιολόγηση | CF4NAN 340-10G5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--24 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-10N5 Vibrating Bell, 10 Inch Size, 120VAC, 4 13/16 Inch Depth | CF4NAP 340-10Ν5---4-13 / 16 "10-1 / 2 "--120 VAC 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-10R5 Vibrating Bell, μέγεθος 10 ιντσών, 240VAC, 0.35A Αξιολόγηση | CF4NAQ 340-10R5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--240 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-4E5 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 4 ιντσών, 12VAC, 0.62A Βαθμολογία | CF4NAR 340-4E5--0.62A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--12 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-4FM Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 4 ιντσών, 16VAC, 0.46A Αξιολόγηση | CF4NAT 340-4 FM--0.46A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--16 VAC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340-4N5 Δόνηση κουδουνιού, μέγεθος 4 ιντσών, 120VAC, 2 βάθος 13/22 ιντσών
€287.04 /μονάδα