Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 270LEDSW240A Λευκή μονάδα LED, μέγεθος 70mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QGA Μοντέλο: 270LEDSW240ACross Ref: 16G785

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€229.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
ΧρώμαΚαθαρισμός
Τρέχουσα συντάχθηκε0.035A AC
Διάμετρος70mm
Αναβοσβήνει ανά λεπτόσταθερός
Ύψος3.11 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Λάμπα ζωής100000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΚύλινδρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια ή αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 έως 140 βαθμούς F
ΒαθμολογίαIP65
Τάση240 VAC
Watts5
Πλάτος2.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3622
Ύψος πλοίου (cm)7.49
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΠλάτοςΎψοςΛάμπα ζωήςΣχεδιασμός φακούΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120A Λευκή μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFA 16G762 270LEDMW120Α120 VACΆσπροΠοικίλλει2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€240.21
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW240A Λευκή μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFB 16G763 270LEDMW240Α240 VACΆσπροΠοικίλλει2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€254.39
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW24AD Λευκή μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFC 16G764 270LEDMW24AD24 VAC/DCΆσπροΠοικίλλει2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€234.73
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW120A Λευκή μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFZ 16G784 270LEDSW120Α120 VACΚαθαρισμός0.035A AC2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€192.49
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW24AD Λευκή μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QGB 16G786 270LEDSW24AD24 VDCΚαθαρισμός0.075A AC, 0.065A DC2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€195.29
EDWARDS SIGNALING 270SW12240AD Λευκή μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QGV 16G804 270SW12240AD12 έως 240 VDCΚαθαρισμόςΔιαφέρει - Εξαρτάται από την τάση2.93 "3.28 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€58.94
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120AB Λευκή μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | CF4MVU 270LEDMW120AB---------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSW240A Λευκή μονάδα LED, μέγεθος 70mm
€229.60 /μονάδα