Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 270LEDSB24AD μπλε μονάδα LED, μέγεθος 70mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QFR Μοντέλο: 270LEDSB24ADCross Ref: 16G777

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€186.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
ΧρώμαΜπλε
Τρέχουσα συντάχθηκε0.075A AC, 0.065A DC
Διάμετρος70mm
Αναβοσβήνει ανά λεπτόσταθερός
Ύψος3.11 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Λάμπα ζωής100000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΚύλινδρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια ή αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 έως 122 βαθμούς F
ΒαθμολογίαIP65
Τάση24 VDC
Watts5
Πλάτος2.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3622
Ύψος πλοίου (cm)7.49
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΛάμπα ζωήςΣχεδιασμός φακούΒαθμολογίαΤάσηΠλάτοςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120A Blue LED Module, 70mm Μέγεθος | AA7QEQ 16G753 270LEDMB120ΑΠοικίλλει100,000 hr.EZ Twist και Lock DomeUL120 VAC2.83 "€241.25
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240A Blue LED Module, 70mm Μέγεθος | AA7QER 16G754 270LEDMB240ΑΠοικίλλει100,000 hr.EZ Twist και Lock DomeUL240 VAC2.83 "€250.22
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB24AD Blue LED Module, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QET 16G755 270LEDMB24ADΠοικίλλει100,000 hr.EZ Twist και Lock DomeUL24 VAC/DC2.83 "€232.46
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB120A Blue LED Module, 70mm Μέγεθος | AA7QFP 16G775 270LEDSB120Α0.035A AC100000 hr.ΚύλινδροςIP65120 VAC2.76 "€190.42
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB240A Blue LED Module, 70mm Μέγεθος | AA7QFQ 16G776 270LEDSB240Α0.035A AC100000 hr.ΚύλινδροςIP65240 VAC2.76 "€200.48
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120AB Blue LED Module, 70mm Μέγεθος | CF4MVJ 270LEDMB120AB-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240AB Blue LED Module, 70mm Μέγεθος | CF4MVK 270LEDMB240AB-------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSB24AD μπλε μονάδα LED, μέγεθος 70mm
€186.06 /μονάδα