Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 125XBRZB120A LED Flashing Beacon, 120V, Blue, 0.108A Αξιολόγηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PZF Μοντέλο: 125XBRZB120ACross Ref: 16G625

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€561.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη αναβοσβήνει Beacon
ΧρώμαΜπλε
Τρέχουσα συντάχθηκε0.108A AC
Διάμετρος3.25 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό65
Ύψος3.875 "
Στέγαση Υλικό33% Νάιλον γεμάτο γυαλί
Λάμπα ζωής148,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕξωτερικός διανομέας αγωγού 1/2 "και 3/4"
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΤάσηCurrent RatingΔιάμετροςΑναβοσβήνει ανά λεπτόΎψοςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120A LED που αναβοσβήνει, 120V, Κόκκινο, 3 1/4 Inch Dia. | AA7PXQ 16G587 125LEDFR120Α120 VACRed0.097A AC--3.25 "653.875 "€427.02
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24D LED που αναβοσβήνει, 24V, κόκκινο, 0.06A Βαθμολογία | AA7PXR 16G588 125LEDFR24D24 VDCRed0.06Α DC--3.25 "653.875 "€355.46
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA120A LED που αναβοσβήνει, 120V, Amber, 3.25 Inch Dia. | AA7PXT 16G589 125LEDFA120Α120 VACΚεχριμπάρι0.097A AC--3.25 "653.875 "€420.24
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA24D LED Flashing Beacon, 24V, Amber, 0.06A Βαθμολογία | AA7PXU 16G590 125LEDFA24D24 VDCΚεχριμπάρι0.06Α DC--3.25 "653.875 "€426.85
EDWARDS SIGNALING 125XBRMW24DB LED Beacon που αναβοσβήνει, 24V, Λευκό | AA7PZA 16G620 125ΧBRMW24DB24 VDCΆσπρο0.215Α DC--3.25 "653.875 "€523.78
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120A LED Flashing Beacon, 120V, Amber | AA7PZB 16G621 125ΧΒΡΖΑ120Α120 VACΚεχριμπάρι0.108A AC--3.25 "653.875 "€554.91
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120AB Αναβοσβήνει LED Beacon, 120V, Amber | AA7PZC 16G622 125ΧΒΡΖΑ120ΑΒ120 VACΚεχριμπάρι0.108A AC--3.25 "653.875 "€539.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRZB120A LED Flashing Beacon, 120V, Blue, 0.108A Αξιολόγηση
€561.44 /μονάδα