Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Φάρος αλογόνου Steady-On, 120V, Κόκκινο, 3.25 ίντσα Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PYB Μοντέλο: 125HALSR120ACross Ref: 16G597

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€231.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φάρου
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε0.2 A AC
Βάθος3.25 "
Διάμετρος3.25 "
Ύψος3.875 "
Στέγαση ΥλικόΝάιλον 33% γεμάτο γυαλί
Λάμπα ζωής25,000 hr.
Τύπος λάμπαςΑλογόνο 24 Watt
Σχεδιασμός φακούΕνσωματωμένη βάση βιδών
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΠάνελ / αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ
Τάση120 VAC
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΔιάμετροςΎψοςΤύπος λάμπαςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120A Halogen Steady-On Beacon, 120V, Amber | CF4MDR 125HALSA120AΚεχριμπάρι----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120AB Halogen Steady-On Beacon, 120V, Amber | CF4MDT 125HALSA120ABΚεχριμπάρι----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24A Halogen Steady-On Beacon, 24V, Amber, 0.77A Βαθμολογία | CF4MDU 125HALSA24AΚεχριμπάρι0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Αλαγόνο24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24AB Halogen Steady-On Beacon, 24V, Amber | CF4MDV 125HALSA24ABΚεχριμπάρι----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24D Halogen Steady-On Beacon, 24V, Amber | CF4MDW 125HALSA24DΚεχριμπάρι----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24DB Halogen Steady-On Beacon, 24V, Amber | CF4MDX 125HALSA24DBΚεχριμπάρι----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSB120A Halogen Steady-On Beacon, 120V, Blue, 0.2A Βαθμολογία | CF4MDY 125HALSB120AΜπλε0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Αλαγόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Φάρος αλογόνου Steady-On, 120V, Κόκκινο, 3.25 ίντσα Dia.
€231.21 /μονάδα