EDSAL 3612N3 Σετ ραφιών Χάλυβας 36 ίντσες Πλάτος 12 ίντσες D - Πακέτο 3 | AC9RKM 3JHL5

EDSAL 3612N3 κιτ ραφιών Χάλυβας 36 ιντσών Πλάτος 12 ιντσών D - Πακέτο 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9RKM Μοντέλο: 3612N3Cross Ref: 3JHL5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ ραφιών
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12 "
Gauge20
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.125
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
EDSAL 4812N3 Σετ ραφιών 20 Gauge 48 Inch Πλάτος 12 Inch D - Πακέτο 3 | AC9RKW 3JHN8 4812N312 "Σετ ραφιών-48 "€25.95
EDSAL 4824N3 Σετ ραφιών 20 Gauge 48 Inch Πλάτος 24 Inch D - Πακέτο 3 | AC9RLA 3JHP3 4824N324 "Σετ ραφιών-48 "€86.02
EDSAL RS1518 Σετ ραφιών 36 Π x 36 Β Γκρι | AF3VMP 8DK32 RS1518-Σετ ραφιών, λιγότερο κατάστρωμα36 "-€2.98
EDSAL RS1519 Σετ ραφιών 48 W Γκρι | AF4ELU 8TRP1 RS1519-Σετ ραφιών, λιγότερο κατάστρωμα4848 "€3.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDSAL 3612N3 κιτ ραφιών Χάλυβας 36 ιντσών Πλάτος 12 ιντσών D - Πακέτο 3
€18.90 /μονάδα