ECONOLINE 101716GYG-4C Συλλέκτης σκόνης 1/2 Hp | AF2XWB 6YY22

ECONOLINE 101716GYG-4C Dust Collector 1/2 Hp

Στοιχείο: AF2XWB Μοντέλο: 101716GYG-4CΣταυρός: 6ΕΕ22
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,391.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλέκτης σκόνης
Ενισχυτές AC8.0/4.0
dBA86
Βάθος18 "
Ύψος69 "
Μάνικα Dia.4"
HP1/2
Μέγιστη. Ροή400 cfm
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα20 πόδια
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος26 "
ΧαρακτηριστικάΦίλτρο κασέτας - στιλ
Τάση115/230
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.82
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)72.39
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα τσιπ (Μικρόνια) (99.9% @ 0.5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΕνισχυτές ACdBAσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΒάθοςΎψοςΤιμή
ECONOLINE 101852WD-A Συλλέκτης σκόνης 101 ίντσες Ύψος x 66 ίντσες βάθος 3 HP 14.5A | AH9LFL 40ΗΥ73 101852WD-Α6614.5831014223066101€12,440.52
RFQ
ECONOLINE 101716GY-6C Συλλέκτης σκόνης 72 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες Βάθος 1 HP 11.8A | AH9LFM 40ΗΥ74 101716GY-6C2011.88572261152072€2,659.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ECONOLINE 101716GYG-4C Dust Collector 1/2 Hp
€2,391.57 /μονάδα