Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Αξονικός ανεμιστήρας 230VAC | AE3APR 5AGD1

EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Axial Fan 230VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3APR Μοντέλο: W2E208-BA20-51Cross Ref: 5AGD1
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
€457.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.39
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΦύλλο χάλυβα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP544
dBA70
Βάθος3.125 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά
Φαν Νία.9-1 / 8 "
Ταχύτητα ανεμιστήρα3100
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρο βαμμένο
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Hz60
Εκτίμηση IP44
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.161 F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΦλάντζα
Στερέωση ματιών OC9-7 / 16 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση1
Shapeγύρος
Θερμική προστασίαΘερμικά προστατευμένο
Τάση230 VAC
Watts87

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.12
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΥλικό λεπίδαςΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόHzΕκτίμηση IPΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Αξονικός ανεμιστήρας Γύρος 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19Ενισχυμένο πολυαμίδιο από φίμπεργκλαςΜαύρηΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο από φίμπεργκλας50/6054158 βαθμοί F€259.78
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Axial Fan Round 206 CFM 115/230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25Ενισχυμένο πολυαμίδιο από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο50/6065158€245.18
EBM-PAPST 614 NHU Axial Fan 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHU2 23 / 64 "-PA πλαστικό-Πλαστικό PBT--158 βαθμοί F€106.80
EBM-PAPST 8412NU Αξονικός ανεμιστήρας 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-PA πλαστικό-Πλαστικό PBT--158 βαθμοί F€92.49
EBM-PAPST 8314HU Αξονικός ανεμιστήρας 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-PA πλαστικό-Πλαστικό PBT--167 βαθμοί F€104.59
EBM-PAPST 4114NU Axial Fan 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA πλαστικόΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο--167 βαθμοί F€136.19
EBM-PAPST 6424U Αξονικός ανεμιστήρας 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32ΜΥ94 6424U6 49 / 64 "-PA πλαστικόΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο--161.60 βαθμοί F€214.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Axial Fan 230VAC
€457.26 /μονάδα