EATON H03916-50 Υδραυλικός σωλήνας 1 ίντσας Εσωτερική διάμετρος x 50 πόδια 250 Psi | AF6XNK 20LV90

EATON H03916-50 Υδραυλικός σωλήνας 1 ίντσας εσωτερική διάμετρος x 50 πόδια 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6XNK Μοντέλο: H03916-50Cross Ref: 20LV90

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,587.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςNeoprene
Μέγεθος παύλας16
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1-1 / 2 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα3"
Πίεση λειτουργίας250 psi
Ενίσχυση(2) Fiber Ply και ελικοειδές σύρμα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 275 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνCPE
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος
Βαθμολογία κενού25 ίντσες Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.79
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό κάλυψηςΜέγεθος παύλαςΜήκοςΥλικόΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΕνίσχυσηΤιμή
EATON 2807-4-25 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 3/16 25 πόδια | AA2BCC 10C381 2807-4-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα4--2"3000 psi1 πλεξούδα καλωδίων€223.40
EATON 2807-5-25 Υδραυλικός σωλήνας χύμα 1/4 25 πόδια | AA2BCD 10C382 2807-5-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα5--3"3000 psi1 πλεξούδα καλωδίων€265.91
EATON 2807-6-25 Υδραυλικός σωλήνας χύμα 5/16 25 πόδια | AA2BCE 10C383 2807-6-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα6--4"2500 psi1 πλεξούδα καλωδίων€305.97
EATON 2807-8-25 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 13/32 25 πόδια | AA2BCF 10C384 2807-8-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα8--5.25 "2000 psi1 πλεξούδα καλωδίων€382.44
EATON 2807-10-25 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 1/2 25 πόδια | AA2BCG 10C385 2807-10-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα10--6.5 "1500 psi1 πλεξούδα καλωδίων€462.42
EATON 2807-12-25 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 5/8 25 πόδια | AA2BCH 10C386 2807-12-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα12--7.75 "1200 psi1 πλεξούδα καλωδίων€629.53
EATON HC7210 Υδραυλικός σωλήνας Θερμοπλαστικό 10 πόδια | AA8KTJ 18Y529 HC7210Υδραυλικό συγκρότημα σωλήνα--10ft.Θερμοπλαστικός---€473.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H03916-50 Υδραυλικός σωλήνας 1 ίντσας εσωτερική διάμετρος x 50 πόδια 250 Psi
€1,587.27 /μονάδα