Πακέτο EATON FT1380-115-8 Ft1380 Crimp Machine Ft1380-115-8 | AA2BCA 10C379

EATON FT1380-115-8 Ft1380 Crimp Machine Package Ft1380-115-8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BCA Μοντέλο: FT1380-115-8Κωδ. Σταυρού: 10C379

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€23,157.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή υδραυλικής μάνικας
Χωρητικότητα1-1 / 4 ίντσες
Δυναμική δύναμη10,000 λίβρες
Βάθος25-3 / 4 "
Ύψος28.5 "
Μήκος γνάθου1.75 "
Πλάτος γνάθου3 / 4 "
Μήκος25.75 "
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Πλάτος12.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.5
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8462290050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Eaton FT1380-115-8 έχει σχεδιαστεί για πτύχωση εξαρτημάτων σε υδραυλικά συστήματα και είναι ικανό να κουμπώνει εξαρτήματα σωλήνων και θερμοπλαστικά λάστιχα. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή συγκροτήματος εύκαμπτων σωλήνων και τη σύνδεση με εύκαμπτους σωλήνες πολλαπλών μεγεθών.

Χαρακτηριστικά:

  • Η μηχανή σύσφιξης υδραυλικού σωλήνα Eaton FT1380-115-8 έχει αυτοματοποιημένη ηλεκτρική ισχύ για αποτελεσματική λειτουργία.
  • Αυτή η μονάδα τοποθετημένη σε πάγκο διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα.
  • Παρέχει τάση εξόδου έως 115V, σε συχνότητα 50Hz.
  • Διαθέτει ημι-προγραμματιζόμενο πληκτρολόγιο και προσφέρει υδραυλική πίεση έως και 10000 psi.
  • Είναι εξοπλισμένο με μεμονωμένους κλωβούς μήτρας (που μπορούν εύκολα να γλιστρήσουν μέσα και έξω από το μηχάνημα) για κάθε μέγεθος σωλήνα και έχει την ικανότητα να συσφίγγει σπειροειδή και πλεκτά συγκροτήματα σωλήνων με διάμετρο έως 1-1/4 ίντσες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη δύναμη πτύχωσης του πτυχωτή;

Α. Αυτό το μηχάνημα προσφέρει δύναμη πτύχωσης έως 10 τόνους.

Ε. Πώς να τσακίσετε έναν υδραυλικό σωλήνα;

A.

  • Μετρήστε τον εύκαμπτο σωλήνα και κόψτε τον ανάλογα.
  • Σημειώστε το βάθος εισαγωγής.
  • Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα και φορτώστε με τις ακριβείς προδιαγραφές.
  • Επιλέξτε τη μήτρα πτύχωσης.
  • Βάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα στο μηχάνημα πτύχωσης και σφίξτε τον.
  • Επαληθεύστε τη διάμετρο πτύχωσης.
  • Μετά τον καθαρισμό, καλύψτε το συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FT1380-115-8 Ft1380 Crimp Machine Package Ft1380-115-8
€23,157.63 /μονάδα