Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κιτ αναγνώρισης σπειρώματος EATON FT1341 | AA2BCB 10C380

EATON FT1341 Κιτ αναγνώρισης νημάτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BCB Μοντέλο: FT1341Κωδ. Σταυρού: 10C380

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€160.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ αναγνώρισης νημάτων
Αριθμός κομματιών4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κιτ αναγνώρισης υδραυλικού νήματος Eaton FT1341 χρησιμοποιείται σε υδραυλικά συστήματα για τη μέτρηση της εξωτερικής και εσωτερικής διαμέτρου, τον προσδιορισμό του στάνταρ και του βήματος του σπειρώματος και τον προσδιορισμό της γωνίας έδρας μιας θύρας ή σύνδεσης. Αυτό το κιτ αναγνώρισης θυρών και συνδετήρων μετρητή περιέχει ένα μετρητή βήματος νήματος, ένα μικρό δαγκάνα ολίσθησης και ένα έντυπο εγχειρίδιο για αναγνώριση θυρών και συνδέσεων και ταιριάσματος εξαρτημάτων ή συνδέσεων με σπείρωμα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η δαγκάνα του κιτ αναγνώρισης υδραυλικού νήματος Eaton FT1341 έχει λειτουργία ολίσθησης με ίντσα και χιλιοστό για εύκολη αναγνώριση.
  • Η δαγκάνα περιλαμβάνει εξειδικευμένο μετρητή γωνίας με σιαγόνες εξωτερικής διαμέτρου (OD) υπό γωνία 37 & 45 μοιρών και σιαγόνες εσωτερικής διαμέτρου (ID) υπό γωνία 30 & 12 μοιρών.
  • Ο μετρητής βήματος νήματος μπορεί να μετρήσει το βήμα τόσο των νημάτων SAE όσο και των μετρικών νημάτων.
  • Και τα δύο αυτά εργαλεία είναι συμβατά τόσο με αρσενικές όσο και με θηλυκές συνδέσεις.
  • Συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς για εύκολη και άνετη αποθήκευση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Eaton TA-1004 Weatherhead Metric Thread ID Kit: Αυτά τα κιτ αναγνώρισης νήματος συνεργάζονται με αυτό το κιτ αναγνώρισης θύρας και συνδετήρα μετρητή Eaton FT1341 για τη μέτρηση των εσωτερικών διαμέτρων (Metric) των νημάτων σύνδεσης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να μετρήσετε τα μεγέθη νημάτων χρησιμοποιώντας αυτό το κιτ αναγνώρισης υδραυλικού νήματος;

Α. Οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν το μετρητή βήματος νήματος του κιτ στα νήματα μέχρι να προσαρμοστεί σωστά για να μετρήσει τον αριθμό των νημάτων ανά ίντσα (σε SAE) ή την απόσταση μεταξύ των νημάτων (σε μετρικές συνδέσεις). Στη συνέχεια, οι μετρήσεις αντιστοιχίζονται στα διαγράμματα για τα τελικά δεδομένα προδιαγραφών. Η διάμετρος του νήματος μετριέται χρησιμοποιώντας το παχύμετρο. Οι σιαγόνες της δαγκάνας μπορούν να μετακινηθούν ανάλογα με το μέγεθος του συνδέσμου ή της θύρας για ακριβή μέτρηση.

Ε. Πώς να μετρήσετε τις γωνίες της επιφάνειας στεγανοποίησης χρησιμοποιώντας αυτό το κιτ αναγνώρισης υδραυλικού σπειρώματος Eaton FT1341;

A.

  • Οι γωνίες της επιφάνειας στεγανοποίησης των θηλυκών συνδέσεων μπορούν να μετρηθούν με την εισαγωγή και την τοποθέτηση του μετρητή γωνίας της δαγκάνας στην επιφάνεια στεγανοποίησης της σύνδεσης. Όταν οι κεντρικές γραμμές τόσο της σύνδεσης όσο και του μετρητή γωνίας είναι παράλληλες μεταξύ τους, οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν τη σωστή μέτρηση γωνίας.
  • Οι γωνίες της επιφάνειας στεγανοποίησης των αρσενικών συνδετήρων τύπου flare μετρώνται γενικά με την τοποθέτηση του μετρητή στην εξωτερική επιφάνεια στεγανοποίησης. Η σωστή γωνία θεωρείται προσδιορισμένη όταν οι κεντρικές γραμμές τόσο της σύνδεσης όσο και του μετρητή γωνίας γίνονται παράλληλες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FT1341 Κιτ αναγνώρισης νημάτων
€160.70 /μονάδα