Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FS65009-1212-01 Fs65009-1212-01 Fs6500 | AB3DKL 1RKV9

EATON FS65009-1212-01 Fs65009-1212-01 Fs6500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DKL Μοντέλο: FS65009-1212-01Cross Ref: 1RKV9
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
€202.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενη άρθρωση
σύνδεσηΑρσενικό JIC x Αρσενικό ΣΑΕ
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Πίεση λειτουργίας3500 psi
συνολικό ύψος3.31 "
Συνολικό μήκος3.28 "
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Νήμα περιβλήματος (1 1 / 16-12 UNF)
    • Σπείρωμα μανικιού (1 1 / 16-12 UNF)
    • Περιστρεφόμενο μέγεθος (3/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΠίεση λειτουργίαςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
EATON FS65000-0404-01 Fs65000-0404-01 Fs6500 | AB3DJV 1RKU3 FS65000-0404-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.6 "€166.99
EATON FS65000-0606-01 Fs65000-0606-01 Fs6500 | AB3DJW 1RKU4 FS65000-0606-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.53 "€161.37
EATON FS65000-0808-01 Fs65000-0808-01 Fs6500 | AB3DJX 1RKU5 FS65000-0808-01NPSM x MNPT3500 psi2.39 "2.88 "€167.96
EATON FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500 | AB3DJY 1RKU6 FS65000-1212-01NPSM x MNPT3500 psi3.09 "3.21 "€194.75
EATON FS65000-1616-01 Fs65000-1616-01 Fs6500 | AB3DJZ 1RKU7 FS65000-1616-01NPSM x MNPT3500 psi3.48 "3.91 "€223.97
EATON FS65003-0404-01 Fs65003-0404-01 Fs6500 | AB3DKA 1RKU8 FS65003-0404-01Αρσενικό JIC x MNPT5000 psi2.35 "2.6 "€157.25
EATON FS65003-0606-01 Fs65003-0606-01 Fs6500 | AB3DKB 1RKU9 FS65003-0606-01Αρσενικό JIC x MNPT5000 psi2.360 "2.53 "€161.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FS65009-1212-01 Fs65009-1212-01 Fs6500
€202.56 /μονάδα